ナカバヤシ
ココバコ/ボックスタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ベージュ
ブルー
ベージュ
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76679095
品番
KBK-101-BE
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
付箋やマスキングテープなど散らかりがちな小物を収納できます。
蓋がトレーになっているので、クリップなどのちょっとした小物の置き場として便利にお使いいただけます。
色
ベージュ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約90×90×128
本体質量(g)
約205
材質
紙(ポリプロピレン貼)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
蓋トレー:84×84×15/ボックス:78×78×44
セット内容
蓋トレー×1/ボックス×2
RoHS指令(10物質対応)
対応