曜日別特売
KBK-201-BE ココバコ/ペンスタンドタイプ ナカバヤシ 76679129

KBK-201-BE ココバコ/ペンスタンドタイプ ナカバヤシ 76679129
KBK-201-BE ココバコ/ペンスタンドタイプ ナカバヤシ 76679129

ココバコ/ペンスタンドタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ベージュ
内容量1個注文コード76679129品番KBK-201-BE
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

ペンや小物をまとめてスッキリと収納できます。
広く浅めのペンスタンドなので、スティック糊や付箋、短いペンなども取り出しやすい設計です。

材質紙(ポリプロピレン貼)ベージュ本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約90×90×128本体質量(g)約160内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)蓋トレー:84×84×65/ボックス:78×78×44セット内容ペンスタンド×1/ボックス×1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする