ジョインテックス
ロールサーマル紙
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1セット(4箱×20巻)
1箱(20巻)
1セット(4箱×20巻)
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(4箱×20巻)
注文コード
76679314
品番
K027J-5880
参考基準価格(税別)
¥17,587
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
幅広い機種に対応する汎用ロール紙。
幅(mm)
58
芯径(mm)
12
外径(Φmm)
80
仕様
サーマル紙(感熱)、JOINTEXオリジナル、レジスター用ロールペーパー
単位
1セット
紙質
感熱紙
入数
80巻
注意
※-レシートの保管方法について-感熱(サーマル)ロール紙は熱に反応する薬品を表面に塗布しているため、<中保存><高保存>など種類にかかわらずさまざまな要因で色落ち(印字内容が見えなくなる)が発生します。より長く保存したい場合は、印字されている面を内側に折りたたんで保管する。下記のものを避けて、冷暗所に保管するなどがあります。(直射日光・塩ビ製ファイル・水濡れ・油脂類・薬品類・化粧品・セロハンテープ等接着剤を使用したもの・蛍光マーカー、捺印などのインク・革製品)