曜日別特売
304PTS50A テーパソケット イノック 76681868

※製品画像

304PTS50A テーパソケット イノック 76681868
304PTS50A テーパソケット イノック 76681868

テーパソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(B)2
呼び径(A)50
内容量1個注文コード76681868品番304PTS50A
参考基準価格(税別)¥4,840販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
呼び径(A)50呼び径(B)2材質304(SUS 304、SUS 304 TP または SUS 304 TKA)形状ソケット寸法L(mm)64ねじの種類Rc寸法D(mm)68RoHS指令(10物質対応)対応寸法d1Rc2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする