※製品画像
イノック
テーパソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(B)
1
4
2 1/2
3
1-1/4
1-1/2
2
3/8
1/2
3/4
1
1/8
1/4
呼び径(A)
25
100
65
80
32
40
50
10
15
20
25
6
8
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76681904
品番
304PTS25A
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
材質
304(SUS 304、SUS 304 TP または SUS 304 TKA)
形状
ソケット
寸法L(mm)
45
ねじの種類
Rc
寸法D(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
Rc1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材