ZH1621-8.5 クリスタルスーパードリル ZH1621 VCMコーティング 3×D RYOCO(菱高精機) 76700524

クリスタルスーパードリル ZH1621 VCMコーティング 3×D

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ドリル径(Φmm)8.5
8.5
8.1
8.2
8.3
8.4
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.3
9.5
9.8
10
3
3.2
3.3
3.4
3.5
3.7
3.8
4
4.2
4.3
4.5
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.2
7.4
7.5
7.8
7.9
8
10.2
10.3
10.4
10.5
11
11.2
11.5
11.8
12
12.5
12.8
13
13.5
13.8
14
14.5
14.8
15
15.5
15.8
16
シャンク径(Φmm)10
全長(mm)89
溝長(mm)47
内容量1本注文コード76700524品番ZH1621-8.5
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
ドリル径(Φmm)8.5溝長(mm)47全長(mm)89シャンク径(Φmm)10材質超硬先端角(°)140表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD643):◎、インコネル:○、チタン合金:○
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする