曜日別特売
ZH1821-4.1 クリスタルスーパードリル ZH1821 VCMコーティング 8×D RYOCO(菱高精機) 76704198

クリスタルスーパードリル ZH1821 VCMコーティング 8×D

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ドリル径(Φmm)4.1
4.1
3.8
3.9
4
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4.8
4.9
5
5.5
6
6.5
6.8
7
7.5
7.8
8
8.5
9
9.5
10
10.2
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
シャンク径(Φmm)6
全長(mm)81
溝長(mm)43
内容量1本注文コード76704198品番ZH1821-4.1
参考基準価格(税別)¥24,900販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
ドリル径(Φmm)4.1溝長(mm)43全長(mm)81シャンク径(Φmm)6材質超硬先端角(°)140表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD1010):◎、インコネル:○、チタン合金:○
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする