曜日別特売
ZH1861-8.2 クリスタルスーパードリル ZH1861 VCMコーティング 12×D RYOCO(菱高精機) 76704767

クリスタルスーパードリル ZH1861 VCMコーティング 12×D

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ドリル径(Φmm)8.2
8.2
8.1
8.4
9
9.8
10
3
3.3
3.5
3.8
4
4.2
4.5
4.8
5
5.5
6
6.5
6.6
6.8
7
7.7
8
10.5
11.2
12
シャンク径(Φmm)10
全長(mm)162
溝長(mm)120
内容量1本注文コード76704767品番ZH1861-8.2
参考基準価格(税別)¥54,400販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
ドリル径(Φmm)8.2溝長(mm)120全長(mm)162シャンク径(Φmm)10材質超硬先端角(°)140表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD1067):◎、インコネル:○、チタン合金:○
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする