曜日別特売
ZH2261-1.5 クリスタル深穴マイクロドリル ZH2261 VCMコーティング 12×D RYOCO(菱高精機) 76708529

クリスタル深穴マイクロドリル ZH2261 VCMコーティング 12×D

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ドリル径(Φmm)1.5
1.5
0.8
0.85
0.9
0.95
1
1.05
1.1
1.15
1.2
1.25
1.3
1.35
1.4
1.45
1.55
1.6
1.65
1.7
1.75
1.8
1.85
1.9
1.95
2
2.05
2.1
2.15
2.2
2.25
2.3
2.35
2.4
2.45
2.5
2.55
2.6
2.65
2.7
2.75
2.8
2.85
2.9
2.95
3
全長(mm)50
溝長(mm)20.3
20.3
11.2
11.9
12.6
13.3
13.5
14.2
14.9
15.5
16.2
16.9
17.6
18.2
18.9
19.6
20.9
21.6
22.3
23
23.6
24.3
25
25.7
26.3
27
27.7
28.4
29
29.7
30.4
31.1
31.7
32.4
33.1
33.8
34.4
35.1
35.8
36.5
37.1
37.8
38.5
39.2
39.8
40.5
内容量1本注文コード76708529品番ZH2261-1.5
参考基準価格(税別)¥25,700販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ドリル径(Φmm)1.5溝長(mm)20.3全長(mm)50シャンク径(Φmm)3材質超硬先端角(°)135表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD704):◎、インコネル:○、チタン合金:○
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする