曜日別特売
ZH2301-2.0 クリスタル深穴マイクロドリル ZH2301 VCMコーティング 15×D RYOCO(菱高精機) 76709073

クリスタル深穴マイクロドリル ZH2301 VCMコーティング 15×D

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ドリル径(Φmm)2
2
0.8
0.85
0.9
0.95
1
1.05
1.1
1.15
1.2
1.25
1.3
1.35
1.4
1.45
1.5
1.55
1.6
1.65
1.7
1.75
1.8
1.85
1.9
1.95
2.05
2.1
2.15
2.2
2.25
2.3
2.35
2.4
2.45
2.5
2.55
2.6
2.65
2.7
2.75
2.8
2.85
2.9
2.95
3
全長(mm)55
溝長(mm)33
33
13.6
14.45
15.3
16.15
16.5
17.3
18.2
19
19.8
20.6
21.5
22.3
23.1
23.9
24.8
25.6
26.4
27.2
28.1
28.9
29.7
30.5
31.4
32.2
33.8
34.7
35.5
36.3
37.1
38
38.8
39.6
40.4
41.3
42.1
42.9
43.7
44.6
45.4
46.2
47
47.9
48.7
49.5
内容量1本注文コード76709073品番ZH2301-2.0
参考基準価格(税別)¥28,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ドリル径(Φmm)2溝長(mm)33全長(mm)55シャンク径(Φmm)3材質超硬先端角(°)135表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD759):◎、インコネル:○、チタン合金:○
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする