RYOCO(菱高精機)
クリスタルアルミ用ディープホールドリル ZH2660 ノンコート 25×D
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
ドリル径(Φmm)
5
5
5
3
3.2
3.3
3.5
3.8
4
4.2
4.5
4.8
5.5
5.8
6
6.5
6.8
7
7.5
7.8
8
8.5
8.8
9
9.8
10
10.2
10.8
11.8
12
シャンク径(Φmm)
6
6
8
10
12
全長(mm)
175
125
130
140
150
160
165
175
190
200
215
230
255
285
310
315
325
340
375
溝長(mm)
135
135
135
81
86.4
89.1
94.5
102.6
108
113.4
121.5
129.6
148.5
156.6
162
175.5
183.6
189
202.5
210.6
216
229.5
237.6
243
264.6
270
275.4
291.6
318.6
324
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76710918
品番
ZH2660-5.0
参考基準価格(税別)
¥67,100
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
5
溝長(mm)
135
全長(mm)
175
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
先端角(°)
137
表面処理
ノンコート
シャンク径公差
h6
外径公差(mm)
h7
ねじれ角(°)
15
適合被削材種
アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC77B):○