曜日別特売
ZH2660-10.2 クリスタルアルミ用ディープホールドリル ZH2660 ノンコート 25×D RYOCO(菱高精機) 76711067

クリスタルアルミ用ディープホールドリル ZH2660 ノンコート 25×D

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ドリル径(Φmm)10.2
10.2
3
3.2
3.3
3.5
3.8
4
4.2
4.5
4.8
5
5.5
5.8
6
6.5
6.8
7
7.5
7.8
8
8.5
8.8
9
9.8
10
10.8
11.8
12
シャンク径(Φmm)12
全長(mm)325
溝長(mm)275.4
275.4
81
86.4
89.1
94.5
102.6
108
113.4
121.5
129.6
135
148.5
156.6
162
175.5
183.6
189
202.5
210.6
216
229.5
237.6
243
264.6
270
291.6
318.6
324
内容量1本注文コード76711067品番ZH2660-10.2
参考基準価格(税別)¥133,400販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980
ドリル径(Φmm)10.2溝長(mm)275.4全長(mm)325シャンク径(Φmm)12材質超硬先端角(°)137表面処理ノンコートシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)15適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC92B):○
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする