曜日別特売
- Kaz Clean サッシブラシ 日本クリンテック 76717778

Kaz Clean サッシブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード76717778品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

美しさと実用性を兼ね備えたクリーニングツール
サッシ部をクリーニングするためにデザインされたブラシ。凹凸の多いサッシ部分にたまったホコリを掃きだしやすい植毛。
持ち手部分のフックはバスルームのタオルバーにも美しく収まります。使用時の作業性を考慮した使いやすい角度のグリップ。ボリュームを持たせたブラシは、凹凸の多いサッシのホコリや汚れをしっかりと除きます。

ブラック寸法(cm)約7.5×2.5×長さ25.5材質PET樹脂、ポリプロピレン適合用途風呂掃除、サッシ・巾木の清掃繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする