曜日別特売
211-035 ラシェール クレンジングシート(ドキドキハート)20枚入 36セット 大成薬品工業 76718794

ラシェール クレンジングシート(ドキドキハート)20枚入 36セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個(36袋)注文コード76718794品番211-035
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

業界初のハート型パッケージを採用。1枚で4役(クレンジング効果・洗顔効果・保湿効果・ソフトピーリング効果)植物(ヤシ)由来の界面活性剤を使用し、ノンアルコール・ノンパラベン・鉱物油フリー・無香料・無着色とお肌にやさしい5フリー。まつ毛エクステにもやさしいライトメイク落としになります。

用途クレンジング、洗顔、メイク落としに。商品タイプ携帯用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×20×140(1袋あたり)質量(1箱あたり)(g)60成分水、DPG、カミツレ水、ラベンダー花水、グリセリン、加水分解コラーゲン、アセチルヒアルロン酸Na、PEG-12、PEG-60水添ヒマシ油、ココイルグルタミン酸TEA、リンゴ酸、水酸化K、BG、フェノキシエタノール箱入数20枚形状シート
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗顔用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする