大成薬品工業
ワイペックス除菌ウェットシートボトル 100枚入 24セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1個(24本)
注文コード
76718855
品番
111-107
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
さまざまなシーンで活用する手指にも使える大判タイプの除菌シートです。アルコール95%、ホタテの力で除菌します。
用途
清掃や手拭き、外出先での除菌などに。
商品タイプ
本体
成分
水、エタノール、ポリヘキサメチレンビグアニジン塩酸塩、ホタテ焼成貝殻粉末、メチルパラベン、エチルパラベン
効果
除菌
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×105×175
寸法(縦×横)(mm)
140×200(1枚あたり)
箱入数
100枚
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません