曜日別特売
H00322 バルサン収納袋 LEC(レック) 76719275

H00322 バルサン収納袋 LEC(レック) 76719275
H00322 バルサン収納袋 LEC(レック) 76719275
H00322 バルサン収納袋 LEC(レック) 76719275
H00322 バルサン収納袋 LEC(レック) 76719275
H00322 バルサン収納袋 LEC(レック) 76719275
H00322 バルサン収納袋 LEC(レック) 76719275
H00322 バルサン収納袋 LEC(レック) 76719275

バルサン収納袋

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード76719275品番H00322
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

バルサン!収納物を守るトリプルパワー不織布。不織布の表面にダニよけ/防虫/抗菌・抗カビ加工を施しています。※ヒョウダニに対する検証試験、カツオブシムシ・イカ類に対する検証試験・すべての菌やカビに効果があるというわけではありません。
通気性のある不織布製の収納袋です。
効果期間目安は開封後約6カ月です。※使用環境により異なります。
収納物が確認できる透明窓付き
開けやすい両開きファスナーです。

用途衣類収納にシリーズバルサン収納の目安セーター・トレーナー…15~20枚商品タイプ衣類用タイプダニよけ有効期間6ヶ月寸法(mm)350×550×300H材質(不織布)ポリプロピレン・(透明窓)ポリエチレン、添加剤:ピレスロイド系防虫・ダニよけ剤、有機系抗菌・防カビ剤
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※本品はダニ・虫の駆除を目的にしたものではありません。
※洗濯、アイロンがけはしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする