ESS15-5 AC/DCコンバータ ESシリーズ アルス(イーター電機) 76719564

AC/DCコンバータ ESシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
定格出力電圧(V)DC5
容量(W)15
15
15.6
16.8
15.84
30
31.2
50
51.6
52.5
52.8
50.4
75.6
75
76.8
100
102
105
108
100.8
150
156
158.4
定格出力電力(W)15
15
15.6
16.8
15.84
30
31.2
50
51.6
52.5
52.8
50.4
75.6
75
76.8
100
102
105
108
100.8
150
156
158.4
定格出力電流(A)3
3
1.3
1
0.7
0.33
6
2.5
2
10
4.3
3.5
2.2
1.4
1.1
6.3
5
3.2
20
8.5
7
4.5
2.1
30
13
6.5
3.3
内容量1台注文コード76719564品番ESS15-5
参考基準価格(税別)¥7,720販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

効率最高90.5%typ.を実現したハイエンドモデル
ケースタイプ業界最小クラスの小型化を実現
50℃、100%負荷の温度ディレーティング特性
高性能パフォーマンス・高い信頼性

定格出力電力(W)15入力電圧(V)AC85~264/DC110~370定格出力電圧(V)DC5定格出力電流(A)3端子形状ねじ端子出力数シングル寸法(mm)33×68×86.5(端子台含まず)質量(kg)0.2定格入力電圧(V)AC100~240容量(W)15RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電圧(V)AC264/DC370最大出力電圧(V)DC5.5最大出力電流(A)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする