アルス(イーター電機)
AC/DCコンバータ ESシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
定格出力電圧(V)
DC12
DC5
DC12
DC15
DC24
DC48
DC36
容量(W)
156
156
156
15
15.6
16.8
15.84
30
31.2
50
51.6
52.5
52.8
50.4
75.6
75
76.8
100
102
105
108
100.8
150
158.4
定格出力電力(W)
156
156
156
15
15.6
16.8
15.84
30
31.2
50
51.6
52.5
52.8
50.4
75.6
75
76.8
100
102
105
108
100.8
150
158.4
定格出力電流(A)
13
13
13
3
1.3
1
0.7
0.33
6
2.5
2
10
4.3
3.5
2.2
1.4
1.1
6.3
5
3.2
20
8.5
7
4.5
2.1
30
6.5
3.3
全28種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76719808
品番
ESS150-12
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
効率最高90.5%typ.を実現したハイエンドモデル
ケースタイプ業界最小クラスの小型化を実現
50℃、100%負荷の温度ディレーティング特性
高性能パフォーマンス・高い信頼性
定格出力電力(W)
156
入力電圧(V)
AC85~264/DC110~350
定格出力電圧(V)
DC12
定格出力電流(A)
13
端子形状
ねじ端子
出力数
シングル
寸法(mm)
37.5×81.5×164.5(端子台含まず)
質量(kg)
0.55
定格入力電圧(V)
AC100~240
容量(W)
156
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大入力電圧(V)
AC264/DC350
最大出力電圧(V)
DC13.2
最大出力電流(A)
13