SVM15SA AC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズ アルス(イーター電機) 76719905

AC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズ

商品レビューを投稿する
定格出力電圧(V)DC15
容量(W)15
定格出力電力(W)15
定格出力電流(A)1
内容量1台注文コード76719905品番SVM15SA
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥11,930販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

小型化を追求したケースタイプモデル10~50W

定格出力電力(W)15入力電圧(V)AC85~132/DC110~175定格出力電圧(V)DC15定格出力電流(A)1端子形状ねじ端子出力数シングル形状ケースタイプ寸法(mm)20×60×83(端子台含まず)質量(kg)0.13定格入力電圧(V)AC100容量(W)15RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電圧(V)AC132/DC175最大出力電圧(V)DC16.5最大出力電流(A)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする