SVA12SA AC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズ アルス(イーター電機) 76719939

AC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
定格出力電圧(V)DC12
容量(W)25.2
定格出力電力(W)25.2
定格出力電流(A)2.1
内容量1台注文コード76719939品番SVA12SA
参考基準価格(税別)¥15,160販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

小型化を追求したケースタイプモデル10~50W

定格出力電力(W)25.2入力電圧(V)AC85~132/DC110~175定格出力電圧(V)DC12定格出力電流(A)2.1端子形状ねじ端子出力数シングル寸法(mm)24×73×95(端子台含まず)質量(kg)0.23定格入力電圧(V)AC100容量(W)25.2RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電圧(V)AC132/DC175最大出力電圧(V)DC13.2最大出力電流(A)2.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする