アルス(イーター電機)
AC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
定格出力電圧(V)
DC24
DC12
DC24
DC5
DC15
容量(W)
60
10.1
15
15.6
16.8
25
25.2
25.5
26.4
51.6
60
定格出力電力(W)
60
10.1
15
15.6
16.8
25
25.2
25.5
26.4
51.6
60
定格出力電流(A)
2.5
0.84
0.42
3
1.3
0.7
5
2.1
1.7
1.1
4.3
2.5
全13種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76719975
品番
SVB24SA
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
小型化を追求したケースタイプモデル10~50W
定格出力電力(W)
60
入力電圧(V)
AC85~132/DC110~175
定格出力電圧(V)
DC24
定格出力電流(A)
2.5
端子形状
ねじ端子
出力数
シングル
形状
ケースタイプ
寸法(mm)
33×83×112(端子台含まず)
質量(kg)
0.305
定格入力電圧(V)
AC100
容量(W)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大入力電圧(V)
AC132/DC175
最大出力電圧(V)
DC26.4
最大出力電流(A)
2.5