定格出力電力(W)25.2入力電圧(V)AC85~264/DC110~350定格出力電圧(V)DC+5(CH1)、DC+12(CH2)、DC-12(CH3)定格出力電流(A)0.2~3(CH1)、0.5(CH2)、0.35(CH3)端子形状ねじ端子出力数マルチ3ch寸法(mm)33.5×97×111.5(端子台含まず)質量(kg)0.42定格入力電圧(V)AC100~240容量(W)25.2RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電圧(V)AC264/DC350最大出力電圧(V)DC+5.15(CH1)、DC+12.6(CH2)、DC-12.6(CH3)最大出力電流(A)3(CH1)、0.5(CH2)、0.35(CH3)