BJS3.3SA-U1 AC/DCコンバータ 小型・高効率 BJシリーズ アルス(イーター電機) 76720307

AC/DCコンバータ 小型・高効率 BJシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
定格出力電圧(V)DC3.3
容量(W)6.6
定格出力電力(W)6.6
定格出力電流(A)2
内容量1台注文コード76720307品番BJS3.3SA-U1
参考基準価格(税別)¥3,970販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

AC100V入力専用設計
回生スナバ回路の採用で高効率化、製品の小型化を実現
10W品は使いやすい2CH出力モデルを用意いたしました

定格出力電力(W)6.6入力電圧(V)AC85~132/DC110~175定格出力電圧(V)DC3.3定格出力電流(A)2端子形状コネクタ出力数シングル寸法(mm)14×40×70質量(kg)0.038定格入力電圧(V)AC100~115容量(W)6.6RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電圧(V)AC132/DC175最大出力電圧(V)DC3.37最大出力電流(A)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする