アルス(イーター電機)
AC/DCコンバータ 小型・高効率 BJシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
定格出力電圧(V)
DC15(CH1)、DC15(CH2)
DC3.3
DC5
DC12
DC15
DC24
DC12(CH1)、DC12(CH2)
DC15(CH1)、DC15(CH2)
DC12(CH1)、DC5(CH2)
容量(W)
10.5
6.6
10
10.8
10.5
25.2
25.5
26.4
51.6
52.8
9.9
定格出力電力(W)
10.5
6.6
10
10.8
10.5
25.2
25.5
26.4
51.6
52.8
9.9
定格出力電流(A)
0.4(CH1)、0.3(CH2)
2
0.9
0.7
0.45
2.1
1.7
1.1
4.3
2.2
0.6(CH1)、0.3(CH2)
0.4(CH1)、0.3(CH2)
0.7(CH1)、0.3(CH2)
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76720413
品番
BJS23FWA-U1
参考基準価格(税別)
¥4,550
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
AC100V入力専用設計
回生スナバ回路の採用で高効率化、製品の小型化を実現
10W品は使いやすい2CH出力モデルを用意いたしました
定格出力電力(W)
10.5
入力電圧(V)
AC85~132
定格出力電圧(V)
DC15(CH1)、DC15(CH2)
定格出力電流(A)
0.4(CH1)、0.3(CH2)
端子形状
コネクタ
出力数
マルチ2ch
寸法(mm)
14×40×70
質量(kg)
0.035
定格入力電圧(V)
AC100~115
容量(W)
10.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大入力電圧(V)
AC132
最大出力電圧(V)
DC15.2(CH1)、DC15.6(CH2)
最大出力電流(A)
0.4(CH1)、0.3(CH2)