曜日別特売
OJS15SX-U1 AC/DCコンバータ 小型・オンボード OJシリーズ アルス(イーター電機) 76720465

AC/DCコンバータ 小型・オンボード OJシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
定格出力電圧(V)DC15
DC15
DC5
DC12
DC24
DC+12(CH1)、DC-12(CH2)
DC+15(CH1)、DC-15(CH2)
容量(W)10.5
定格出力電力(W)10.5
定格出力電流(A)0.7
内容量1台注文コード76720465品番OJS15SX-U1
参考基準価格(税別)¥7,650販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

AC/DCではユニークなオンボード構造
AC100V専用入力モデル、ワールドワイド入力モデルの2種類を開発
使いやすい2CH出力モデルを用意いたしました

定格出力電力(W)10.5入力電圧(V)AC85~264定格出力電圧(V)DC15定格出力電流(A)0.7端子形状基板挿入ピン出力数シングル寸法(mm)22×36×78質量(kg)0.038定格入力電圧(V)AC100~240容量(W)10.5RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電圧(V)AC264最大出力電圧(V)DC15.3最大出力電流(A)0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする