アルス(イーター電機)
AC/DCコンバータ 小型・オンボード OJシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
定格出力電圧(V)
DC24
DC24
DC24
DC5
DC12
DC15
DC+12(CH1)、DC-12(CH2)
DC+15(CH1)、DC-15(CH2)
容量(W)
10.8
10
10.8
10.5
定格出力電力(W)
10.8
10
10.8
10.5
定格出力電流(A)
0.45
2
0.9
0.7
0.45
0.45(CH1)、0.45(CH2)
0.35(CH1)、0.35(CH2)
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76720474
品番
OJS24SX-U1
参考基準価格(税別)
¥7,650
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
AC/DCではユニークなオンボード構造
AC100V専用入力モデル、ワールドワイド入力モデルの2種類を開発
使いやすい2CH出力モデルを用意いたしました
定格出力電力(W)
10.8
入力電圧(V)
AC85~264
定格出力電圧(V)
DC24
定格出力電流(A)
0.45
端子形状
基板挿入ピン
出力数
シングル
寸法(mm)
22×36×78
質量(kg)
0.038
定格入力電圧(V)
AC100~240
容量(W)
10.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大入力電圧(V)
AC264
最大出力電圧(V)
DC24.5
最大出力電流(A)
0.45