曜日別特売
OC1-12SC2448-U1A DC/DCコンバータ ワイド入力・非絶縁タイプ OCシリーズ アルス(イーター電機) 76721673

DC/DCコンバータ ワイド入力・非絶縁タイプ OCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
定格出力電圧(V)DC12
容量(W)15.6
定格出力電力(W)15.6
定格出力電流(A)1.3
内容量1台注文コード76721673品番OC1-12SC2448-U1A
参考基準価格(税別)¥3,320販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

非絶縁、ステップダウン式の高効率DC/DC
1.2A~1.4A品/2A品/3A品の3タイプを用意
スイッチング周波数固定式OC1:160kHzOC2/OC3:130kHz

定格出力電力(W)15.6入力電圧(V)DC20.4~56定格出力電圧(V)DC12定格出力電流(A)1.3端子形状基板挿入ピン出力数シングル寸法(mm)10×21.4×32質量(kg)0.008定格入力電圧(V)DC24~48容量(W)15.6RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電圧(V)DC56最大出力電圧(V)DC12.36最大出力電流(A)1.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする