曜日別特売
OC2V-2.2SC0512 DC/DCコンバータ ワイド入力・非絶縁タイプ OCシリーズ アルス(イーター電機) 76721689

DC/DCコンバータ ワイド入力・非絶縁タイプ OCシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
定格出力電圧(V)DC1.5~5
容量(W)10
定格出力電力(W)10
定格出力電流(A)2
内容量1台注文コード76721689品番OC2V-2.2SC0512
参考基準価格(税別)¥2,770販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

非絶縁、ステップダウン式の高効率DC/DC
1.2A~1.4A品/2A品/3A品の3タイプを用意
スイッチング周波数固定式OC1:160kHzOC2/OC3:130kHz

定格出力電力(W)10入力電圧(V)DC4.5~14定格出力電圧(V)DC1.5~5定格出力電流(A)2端子形状基板挿入ピン出力数シングル寸法(mm)9×21.4×32質量(kg)0.007定格入力電圧(V)DC5~12容量(W)10RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電圧(V)DC14最大出力電圧(V)DC5最大出力電流(A)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする