E53(校正証明書付) 【レンタル】高性能赤外線サーモグラフィカメラ(Wi-Fi機能付) 校正証明書付 Flir(フリアーシステムズ) 76726607

E53(校正証明書付) 【レンタル】高性能赤外線サーモグラフィカメラ(Wi-Fi機能付) 校正証明書付 Flir(フリアーシステムズ) 76726607
E53(校正証明書付) 【レンタル】高性能赤外線サーモグラフィカメラ(Wi-Fi機能付) 校正証明書付 Flir(フリアーシステムズ) 76726607
E53(校正証明書付) 【レンタル】高性能赤外線サーモグラフィカメラ(Wi-Fi機能付) 校正証明書付 Flir(フリアーシステムズ) 76726607
E53(校正証明書付) 【レンタル】高性能赤外線サーモグラフィカメラ(Wi-Fi機能付) 校正証明書付 Flir(フリアーシステムズ) 76726607
E53(校正証明書付) 【レンタル】高性能赤外線サーモグラフィカメラ(Wi-Fi機能付) 校正証明書付 Flir(フリアーシステムズ) 76726607
E53(校正証明書付) 【レンタル】高性能赤外線サーモグラフィカメラ(Wi-Fi機能付) 校正証明書付 Flir(フリアーシステムズ) 76726607
E53(校正証明書付) 【レンタル】高性能赤外線サーモグラフィカメラ(Wi-Fi機能付) 校正証明書付 Flir(フリアーシステムズ) 76726607

【レンタル】高性能赤外線サーモグラフィカメラ(Wi-Fi機能付) 校正証明書付

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
レンタル日数(日)30
内容量1個注文コード76726607品番E53(校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥136,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

校正証明書付の機種となります。温度精度を重視した高解像度のモデルです。静止画の他研究開発に便利な動画録画機能を備えています。ローコストで本格的な設備診断や基盤などの小さな対象物を正しく温度測定できる、プロフェッショナル向けエントリーサーモグラフィカメラです。

解像度【熱画像(可視)】240×180(5MP)測定温度範囲(℃)-20~650視野角24×18°計測機能スポット×3、エリア×1、スクリーニング、カラーアラーム、動画(温度データ付き・H264)デジタルズーム1-4×連続測定視野角(°)24/1.75mrad温度分解能(℃)0.04(NETD)精度±2℃または±2%電源リチウムイオン電池または、ACアダプターによるAC電源(付属)質量(kg)1付属品カメラ本体、ACアダプタ×2本(バッテリー充電用・カメラ用)、バッテリー×2個、バッテリー充電器、キャリングケース、レンズキャップ、取扱説明DVD、SDカード、ハンドストラップブラケット×2個、レンズキャップストラップ、ケーブル×3(USB2.0A/TypeC 1m、USB TypeC/HDMIアダプタ、USB TypeC/USB TypeC 1m)、ネジ×1、トルクレンチ×1、前面保護カバー、全面保護カバー用留め具、ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用)アズワン品番4-849-01-74サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※この商品の校正期間は1年に1回です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする