seca799s 【レンタル】身長計付デジタルコラムスケール[検定付]4級 seca (セカ) 76727596

seca799s 【レンタル】身長計付デジタルコラムスケール[検定付]4級 seca (セカ) 76727596
seca799s 【レンタル】身長計付デジタルコラムスケール[検定付]4級 seca (セカ) 76727596

【レンタル】身長計付デジタルコラムスケール[検定付]4級

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個
レンタル日数(日)10
内容量1個注文コード76727596品番seca799s
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

身長と体重の測定を同時に行うことができます。測定値保持機能で計量器を降りた後も測定値は表示されています。身長目盛は左右からでも読み取ることが可能です。

寸法(mm)本体/294×1400×458、計量台/272×280×75測定範囲(kg)【体重】1~100(100g/200g単位選択可能)/100~200(200g単位)(デジタル)測定範囲(cm)【身長】7~230(1mm単位)(目視)機能ホールド/オートホールド(切替)・風袋引き・自動電源オフ・BMI計算電源単3乾電池×6本質量(kg)7.9アズワン品番8-5190-01-61サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※組み立て済

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする