曜日別特売
HHP-411 【レンタル】シャマルホットプレート アズワン 76730938

【レンタル】シャマルホットプレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個
レンタル日数(日)10
内容量1個注文コード76730938品番HHP-411
参考基準価格(税別)¥21,720販売価格(税込)¥23,782
販売価格(税別)
21,620

昇温速度は200℃で6分、300℃で15分、400℃で35分と高速です(周囲環境25℃時)。
3パターンのタイマー設定が可能です。
二段表示で設定温度と現在温度がひと目でわかります。

プレート寸法(mm)250×150設定温度(℃)40~400温度精度±1℃(分布)電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2(3Pタイプ)寸法(mm)500×305×107アズワン品番1-3069-11-61サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※パソコンとの接続には別途通信変換器と通信ソフトが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※RS-485通信機能2線式最大1対31※パソコンとの接続には別途通信変換器と通信ソフトが必要です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする