寸法(mm)175×135×50測定径(Φmm)10角度(°)【照明/受光条件】45/0表示モード【色差】△(L・a・b)、△(Eab・Cab・Hab)、△(Y・x・y)、△(X・Y・Z)、△(Rs・Gs・Bs)、△(WI・YI・Tw)、【色空間】(L・a・b)、(L・Cab・hab)、(Y・x・y)、(X・Y・Z)、(Rs・Gs・Bs)、△(WI・YI・Tw)計測範囲L/5~100対応OSWindows(R)7/8/10電源9V電池付属品白色校正シート、USBケーブル、ソフトウェアアズワン品番3-8607-11-62サービス分類レンタル