測定範囲pH:-2.00~19.99pH、精度/±0.01pH(±1digit)、導電率(5段階):測定範囲/0.00~19.99μS/cm・20.0~199.9μS/cm・ 200~1999μS/cm・2.00~19.99mS/cm・ 20.0~199.9mS/cm、精度/±1.0%FS(±1digit)、TDS:測定範囲/0~100g/L、精度/±1.0%FS(±1digit)、塩分濃度:測定範囲/0~100ppt、精度/±1.0%FS(±1digit)、抵抗:測定範囲/0~100MΩ・cm、精度/±1.0%FS(±1digit)、ORP:測定範囲/-1,999~1,999mV、精度/±0.1%FS(±1digit)、溶存酸素:測定範囲/0~20.00mg/L(ppm)・0~200.0%、 精度/±0.30mg/L、温度:測定範囲/0~100℃(pH測定時)、精度/±0.5℃(±1digit)付属品6-7015-08 ラコムテスター用オプション(校正液) pH4 錠剤、6-7015-09 ラコムテスター用オプション(校正液) pH7 錠剤、6-7015-10 ラコムテスター用オプション(校正液) pH10 錠剤 ※各4錠付属、63-7865-27 CDW-1000 導電率計用校正標準液 ※1本付属アズワン品番1-2936-01-63サービス分類レンタル