温度設定範囲(℃)5~35温度調節範囲(℃)±0.5接続口径Rc1(冷水出入口)使用環境温度(℃)-5~43外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×970×1080(突起物含)質量(kg)140電源(V)3相AC200(50/60Hz)電気容量(kVA)6.5(50/60Hz)電源ケーブルVCT3.5/端子無し※プラグはお客様のコンセント形状等に合わせてご用意ください付属品取扱説明書、冷水出口用(バルブ1、ニップル1)、冷水入口用(バルブ1、ニップル2、ストレーナー1)流量(L/min)28(外部循環能力)吐出圧力(MPa)0.15~0.5(外部循環能力)電源コード(m)4~5導体外径(Φmm)2.5アズワン品番64-4282-71-61サービス分類レンタル