測定範囲(mg/L)0~5分解能(mg/L)0.01測定精度±0.04mg/L(0.00~2.00mg/L)、±0.16mg/L(2.01~5.00mg/L)光源LED波長(nm)525検水量10mL電源単4(1.5V)乾電池×4個(テスト用付属)寸法(mm)70×65×135付属品遊離残留塩素用DPD試薬50回分(DPD-1)×1、全残留塩素用DPD試薬50回分(DPD-4)×1、蒸留水50mL×1、テストボトル×3、計量カップ×1、クリーニング用布×1、収納ケース×1アズワン品番2-045-01-64サービス分類レンタル