スイデン
【レンタル】業務用スポットエアコン クールスイファン(R)
商品レビューを投稿する
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
内容量
1個
レンタル日数(日)
10
アズワン品番
2-9952-15-61
注文コード
76740284
品番
SS-25WH-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
この商品は
アズワン品番・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
別売の延長ダクトを装着することで、熱排気を外へ逃がすことができます。
タイプ
首振り無し/ワイドレンジ
消費電力(W)(50/60Hz)
700/870
冷房能力(50/60Hz)(kW)
2.2/2.5
電源コード(m)
2(3相200V機種はコード無し)
寸法(mm)
390×430×860
アズワン品番
2-9952-15-61
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※レンタル品は新(SS-28WJ-1)、旧(SS-25WH-1)双方の型番を用意しております。型番の指定は不可となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76740284
SS-25WH-1
29281256
KSM250D
【レンタル】スポットクーラー 1馬力タイプ 排熱ダクト付き KSM250D
アズワン
1台
¥
9,050
税込
¥
9,955
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)