T-104NB 【レンタル】恒温水槽 トーマス科学 76740896

【レンタル】恒温水槽

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
レンタル日数(日)15
内容量1個注文コード76740896品番T-104NB
参考基準価格(税別)¥54,600販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

高性能な温度調節器と優れた撹拌能力で安定度の高い温度コントロールを行います。オートスタートタイマー機能を標準装備しています。▼最大設定時間99時間59分のオートスタート設定ができますので、翌朝のオートスタート、及び週末から翌週にかけてのオートスタートに大変便利にご使用になれます。豊富な安全機能▼マイコンによる自己診断機能により、ヒーター断線、水位低下、温度センサー異常、ヒーター用トライアックショートを感知し、エラーメッセージと共にヒーター、モーターの出力を停止します。▼槽内温度過昇防止用サーモを設け、電源には漏電ブレーカーを装備しています。

槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×280×260(有効)温度範囲(℃)室温+5~99.9※80℃以上の温度域ではフタを使用しないと温度が上昇できません温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式、温度センサー 白金抵抗式 Pt100Ω温度安定度±0.02℃(40℃において)電源(V)AC100(50/60Hz)21A付属品ステンレス製棚板(高さ可変式)、フタ×各1枚電源コード(m)3※電源プラグは付属しません供給電流(A)30アズワン品番64-5196-98-62サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする