槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×220×200(有効)容量(L)16温度範囲(℃)室温+10~200温度安定度±0.1℃以内撹拌機撹拌兼用型循環ポンプによる最大吐出圧力(MPa)0.02(100mm2/s オイル常温)(循環ポンプ(撹拌兼用))電源(V)AC100(50/60Hz)13A電源コード(m)2モーター(W)60(循環ポンプ(撹拌兼用))最大揚程(m)2(循環ポンプ(撹拌兼用))最大流量(L/min)2.8(循環ポンプ(撹拌兼用))仕様【循環IN-OUT】外径Φ12ホース口(Rp3/8)アズワン品番64-5197-04-63サービス分類レンタル