光学方式90°側方散乱方式光源レーザーダイオード流量(L/min)2.83個数濃度(個/L)140000(計数損失10%以下)表示3.5″カラー液晶、LEDバックライト付きインターフェースUSB・Ethernet電源(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(mm)99×53×245(突起部除く)付属品ゼロカウントフィルター(アダプター付き)、パワーサプライ、USBケーブル(A-mini-B)、コミュニケーションスタンド、検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図、キャリングケースアズワン品番9-5601-23-74サービス分類レンタル