1F7JJXP490S303 多頭ノズル(7頭タイプ) 7JJXPシリーズ いけうち 76744667

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1F7JJXP490S303 多頭ノズル(7頭タイプ) 7JJXPシリーズ いけうち 76744667
1F7JJXP490S303 多頭ノズル(7頭タイプ) 7JJXPシリーズ いけうち 76744667

多頭ノズル(7頭タイプ) 7JJXPシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ねじサイズRc1
噴射角度(標準圧力時)185
噴出量(L/min)(標準圧力時)49
内容量1個注文コード76744667品番1F7JJXP490S303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

コンパクトヘッダーにJJXPノズルを7個取りつけた、ほぼ円形のスプレーパターンを持つ充円錐ノズル。

標準操作圧力(MPa)0.2ねじサイズRc1材質S303噴射角度(標準圧力時)185規格(噴量)490噴出量(L/min)(標準圧力時)49粒子径(μm)(平均)480異物通過径(mm)1.9質量(g)1080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする