3/4F7JJXP140S303 多頭ノズル(7頭タイプ) 7JJXPシリーズ いけうち 76744685

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/4F7JJXP140S303 多頭ノズル(7頭タイプ) 7JJXPシリーズ いけうち 76744685
3/4F7JJXP140S303 多頭ノズル(7頭タイプ) 7JJXPシリーズ いけうち 76744685

多頭ノズル(7頭タイプ) 7JJXPシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ねじサイズRc3/4
噴射角度(標準圧力時)185
噴出量(L/min)(標準圧力時)14
内容量1個注文コード76744685品番3/4F7JJXP140S303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

コンパクトヘッダーにJJXPノズルを7個取りつけた、ほぼ円形のスプレーパターンを持つ充円錐ノズル。

標準操作圧力(MPa)0.2ねじサイズRc3/4材質S303噴射角度(標準圧力時)185規格(噴量)140噴出量(L/min)(標準圧力時)14粒子径(μm)(平均)290~380異物通過径(mm)1.4質量(g)380
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする