※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
多頭ノズル(7頭タイプ) 7JJXPシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
ねじサイズ
Rc3/4
Rc1
Rc3/4
噴射角度
(標準圧力時)175
(標準圧力時)185
(標準圧力時)205
(標準圧力時)175
噴出量(L/min)
(標準圧力時)7
(標準圧力時)28
(標準圧力時)49
(標準圧力時)84
(標準圧力時)14
(標準圧力時)7
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76744694
品番
3/4F7JJXP70S303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
コンパクトヘッダーにJJXPノズルを7個取りつけた、ほぼ円形のスプレーパターンを持つ充円錐ノズル。
標準操作圧力(MPa)
0.2
ねじサイズ
Rc3/4
材質
S303
噴射角度
(標準圧力時)175
規格
(噴量)70
噴出量(L/min)
(標準圧力時)7
粒子径(μm)
(平均)290~380
異物通過径(mm)
0.7
質量(g)
380