曜日別特売
2*1/2FBBXP400S316 広角充円錐ノズル BBXPシリーズ いけうち 76745148

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2*1/2FBBXP400S316 広角充円錐ノズル BBXPシリーズ いけうち 76745148
2*1/2FBBXP400S316 広角充円錐ノズル BBXPシリーズ いけうち 76745148

広角充円錐ノズル BBXPシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ねじサイズRc2 1/2
材質S316
噴出量(L/min)(標準圧力時)400
(標準圧力時)400
(標準圧力時)500
(標準圧力時)100
(標準圧力時)150
(標準圧力時)18
(標準圧力時)20
(標準圧力時)23
(標準圧力時)26
(標準圧力時)3
(標準圧力時)60
(標準圧力時)80
(標準圧力時)200
(標準圧力時)300
(標準圧力時)30
(標準圧力時)40
(標準圧力時)50
(標準圧力時)10
(標準圧力時)12
(標準圧力時)14
(標準圧力時)16
(標準圧力時)600
(標準圧力時)700
内容量1個注文コード76745148品番2*1/2FBBXP400S316
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。

標準操作圧力(MPa)0.35ねじサイズRc2 1/2材質S316噴射角度(標準圧力時)120規格(噴量)400噴出量(L/min)(標準圧力時)400粒子径(μm)(平均)900~1000異物通過径(mm)14.3質量(g)5890
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする