※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
山形充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJX-Yシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
ねじサイズ
R1/8
R1/8
R3/8
噴出量(L/min)
(標準圧力時)1.5
(標準圧力時)1
(標準圧力時)1.5
(標準圧力時)2
(標準圧力時)2.5
(標準圧力時)3
(標準圧力時)4
(標準圧力時)5
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76745559
品番
1/8MINJJX015YPP(FEPM)+PPS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
スプレーパターンが円形で中心が強い分布の充円錐ノズル
標準操作圧力(MPa)
0.2
ねじサイズ
R1/8
材質
PP(本体)、PPS(アダプタ)、FEPM(パッキン)
噴射角度
(標準圧力時)65
規格
(噴量)015Y
噴出量(L/min)
(標準圧力時)1.5
粒子径(μm)
(平均)290~520
異物通過径(mm)
1
質量(g)
12