曜日別特売
1/8MINJJX020PP(FEPM)+PPS 充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJXシリーズ いけうち 76745568

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/8MINJJX020PP(FEPM)+PPS 充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJXシリーズ いけうち 76745568
1/8MINJJX020PP(FEPM)+PPS 充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJXシリーズ いけうち 76745568

充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJXシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ねじサイズR1/8
噴射角度(標準圧力時)65
噴出量(L/min)(標準圧力時)2
内容量1個注文コード76745568品番1/8MINJJX020PP(FEPM)+PPS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。

標準操作圧力(MPa)0.2ねじサイズR1/8材質PP(ノズルチップ)、PPS(アダプター)、FEPM(パッキン)噴射角度(標準圧力時)65規格(噴量)020噴出量(L/min)(標準圧力時)2粒子径(μm)(平均)290~520異物通過径(mm)1.5質量(g)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする