曜日別特売
3/8MINJJX030YPP(FEPM)+PPS 山形充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJX-Yシリーズ いけうち 76745769

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/8MINJJX030YPP(FEPM)+PPS 山形充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJX-Yシリーズ いけうち 76745769
3/8MINJJX030YPP(FEPM)+PPS 山形充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJX-Yシリーズ いけうち 76745769

山形充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJX-Yシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ねじサイズR3/8
噴出量(L/min)(標準圧力時)3
内容量1個注文コード76745769品番3/8MINJJX030YPP(FEPM)+PPS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

スプレーパターンが円形で中心が強い分布の充円錐ノズル

標準操作圧力(MPa)0.2ねじサイズR3/8材質PP(本体)、PPS(アダプタ)、FEPM(パッキン)噴射角度(標準圧力時)65規格(噴量)030Y噴出量(L/min)(標準圧力時)3粒子径(μm)(平均)290~520異物通過径(mm)1.5質量(g)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする