曜日別特売
1/4MJ006NS303W 充円錐ノズル(少量噴霧) Jシリーズ いけうち 76745823

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/4MJ006NS303W 充円錐ノズル(少量噴霧) Jシリーズ いけうち 76745823
1/4MJ006NS303W 充円錐ノズル(少量噴霧) Jシリーズ いけうち 76745823

充円錐ノズル(少量噴霧) Jシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
噴出量(L/min)(標準圧力時)0.09
規格(噴量)006
内容量1個注文コード76745823品番1/4MJ006NS303W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。

標準操作圧力(MPa)0.5ねじサイズR1/4材質S303噴射角度(標準圧力時)70規格(噴量)006噴出量(L/min)(標準圧力時)0.09粒子径(μm)(平均)130異物通過径(mm)0.2ストレーナー装着質量(g)17.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする