※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
充円錐ノズル(少量噴霧) Jシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
噴出量(L/min)
(標準圧力時)0.12
(標準圧力時)0.09
(標準圧力時)0.12
(標準圧力時)0.1
(標準圧力時)0.15
(標準圧力時)0.2
(標準圧力時)0.25
(標準圧力時)0.3
(標準圧力時)0.4
(標準圧力時)0.5
(標準圧力時)0.6
(標準圧力時)0.7
(標準圧力時)0.8
(標準圧力時)1
(標準圧力時)1.2
(標準圧力時)1.4
規格
(噴量)008
(噴量)006
(噴量)008
(噴量)010
(噴量)012
(噴量)015
(噴量)020
(噴量)025
(噴量)030
(噴量)040
(噴量)050
(噴量)060
(噴量)070
(噴量)080
(噴量)100
(噴量)120
(噴量)140
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76745839
品番
1/4MJ008NS303W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
標準操作圧力(MPa)
0.5
ねじサイズ
R1/4
材質
S303
噴射角度
(標準圧力時)70
規格
(噴量)008
噴出量(L/min)
(標準圧力時)0.12
粒子径(μm)
(平均)140
異物通過径(mm)
0.2
ストレーナー
装着
質量(g)
17.5