※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
充円錐ノズル(少量噴霧) JJRPシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ねじサイズ
R1/4
R1/4
R1/8
噴射角度
(標準圧力時)60
(標準圧力時)70
(標準圧力時)80
(標準圧力時)90
(標準圧力時)60
(標準圧力時)65
噴出量(L/min)
(標準圧力時)0.5
(標準圧力時)4
(標準圧力時)5
(標準圧力時)6
(標準圧力時)0.5
(標準圧力時)0.7
(標準圧力時)1
(標準圧力時)1.5
(標準圧力時)2
(標準圧力時)3
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76746015
品番
1/4MJJRP005PTFE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
小噴量の充円錐ノズル。
標準操作圧力(MPa)
0.2
ねじサイズ
R1/4
材質
PTFE
噴射角度
(標準圧力時)60
規格
(噴量)005
噴出量(L/min)
(標準圧力時)0.5
粒子径(μm)
(平均)260~410
異物通過径(mm)
0.4
質量(g)
5