1FJJXP50S303 充円錐ノズル JJXPシリーズ いけうち 76746408

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1FJJXP50S303 充円錐ノズル JJXPシリーズ いけうち 76746408
1FJJXP50S303 充円錐ノズル JJXPシリーズ いけうち 76746408

充円錐ノズル JJXPシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ねじサイズRc1
噴射角度(標準圧力時)75
材質S303
噴出量(L/min)(標準圧力時)50
(標準圧力時)50
(標準圧力時)100
(標準圧力時)150
(標準圧力時)200
(標準圧力時)14
(標準圧力時)16
(標準圧力時)18
(標準圧力時)20
(標準圧力時)4
(標準圧力時)5
(標準圧力時)6
(標準圧力時)1
(標準圧力時)1.5
(標準圧力時)2
(標準圧力時)2.5
(標準圧力時)3
(標準圧力時)0.5
(標準圧力時)60
(標準圧力時)80
(標準圧力時)90
(標準圧力時)250
(標準圧力時)300
(標準圧力時)350
(標準圧力時)400
(標準圧力時)500
(標準圧力時)23
(標準圧力時)26
(標準圧力時)30
(標準圧力時)35
(標準圧力時)40
(標準圧力時)45
(標準圧力時)8
(標準圧力時)10
(標準圧力時)12
内容量1個注文コード76746408品番1FJJXP50S303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。

標準操作圧力(MPa)0.2ねじサイズRc1材質S303噴射角度(標準圧力時)75規格(噴量)50噴出量(L/min)(標準圧力時)50粒子径(μm)(平均)800~1150異物通過径(mm)6ストレーナーなし質量(g)515
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする